Solceller + energilager
Lagra elen som fastigheten samlar in med hjälp av energilager, för att använda när elen är som dyrast. Bli en egen elproducent och bli mindre påverkad när elpriserna stiger.
För att klara den globala klimatomställningen behöver vi ren och förnybar el. Solenergi är ett utmärkt exempel på just detta. Med vår – och solens – hjälp kan ni göra taket på er fastighet till en möjlig inkomstkälla.
Det finns tre förnybara energikällor: sol, vind och vatten. Solenergi är kort sagt resultatet av solstrålar som träffar solceller. Elen som bildas omvandlas, via en växelriktare, till växelström som i sin tur kopplas in i fastighetens elcentral.
Rexel är experter på solcellsanläggningar och tillsammans med våra installatörskunder hjälper vi er med alla typer av takmonterade anläggningar, solcellsparker och integrerade system. Kontakta oss så kopplar vi ihop er med en av våra installatörskunder.
Varje enskilt projekt har sina egna förutsättningar. Vi hjälper er hela vägen från projektering till färdig installation och driftsättning av din solenergianläggning.
Lagra elen som fastigheten samlar in med hjälp av energilager, för att använda när elen är som dyrast. Bli en egen elproducent och bli mindre påverkad när elpriserna stiger.
Skräddarsydd solanläggning från Rexel
Varje enskilt projekt har sina egna unika förutsättningar. 
Vi tar hand om projektering, installation och driftsättning av din solenergianläggning. 
Just projekteringen är viktig, en väl genomförd sådan säkerställer att anläggningen blir 
optimal och uppfyller behoven för din fastighet.
Påverkas inte av de föränderliga elpriserna med hjälp av solceller – taket på er fastighet blir en inkomstkälla.
Solceller gör att driftkostnaderna sänks och ökar värdet och attraktionen på fastigheten.
Den totala livslängden på solceller är över 30 år, efter 25 år kan man se att kapaciteten minskat till ungefär 80%.
Solcellerna på taket kräver inget direkt underhåll, eventuell smuts försvinner vid regn. Att genomföra en årlig kontroll av anläggningen kan vara en god idé, detta för att säkerställa att inga skador tillkommit. Den årliga kontrollen bör genomföras av en certifierad installatör som då även kontrollerar överspänningsskyddet för din anläggning.
En stor del av Rexels kunder är installatörsfirmor som vi har arbetat med i många år. Det ger oss möjlighet att koppla ihop dig som företagskund med en av dessa installatörsföretagen.
Vi har inte möjlighet att ta emot offertförfrågan från dig som privatperson, utan hänvisar dig att ta kontakt direkt med en installatör.