Installation av en anläggning för elbilar innebär såklart en investeringskostnad för föreningen, tillsammans med oss sätter vi pris på laddningen så att investeringen i längden blir en lönsam affär.
Redan vid 15% användning av varje laddpunkt (laddstolpe/laddstation och laddbox) når du generellt ”break even” inom två år.
Rexolution laddtjänst
Rexolution laddtjänst tillhandahåller intern och fastighetsnära laddning med möjlighet för tillval av publik laddning för besökare. Genom att kombinera intern- och publik laddning ökar ni enkelt intäkterna och kan snabbare räkna hem er investering.
Vår lösning för föreningen innebär att vi tar hand om allt – från installation och driftsättning tillsammans med våra certifierade partners, till hantering av avtal och fakturering för de boende. Detta kräver noll administration från er styrelse och med Rexolution ingår självklart kundtjänst, dygnet runt året om.
Rexolution Charge – app för elbilsladdning
Till tjänsten ingår även Rexolution Charge, appen låter dig följa pågående laddningar och kostnader kopplat till dessa. Via appen går det enkelt att administrera befintliga och nya användare och du kan enkelt följa statistik över månadens laddningar. Betalning sker med kredit och kontokort enligt valt abonnemang.
Tillval årlig service
För att du ska känna dig trygg kan man även välja till årlig service vid installation av laddanläggning, detta för att säkerställa att anläggningen har löpande underhåll och att eventuella fel och brister åtgärdas. Vi ser till att anläggningen följer de krav som ställs. Årlig service är ett tillval som innebär ett fast pris per månad och laddpunkt beroende på valt abonnemang.