Läs mer om Rexel och Brinova som sluter samarbetsavtal för elbilsladdning.
Laddbara bilar är det vanligaste fordonet 2023. Den växande trenden av laddbara bilar understryker vikten av att ha en laddinfrastruktur som möter behoven hos de som väljer att köra elbil. Till exempel att som företag erbjuda möjligheten att ladda sin elbil på arbetsplatsen.
Rexolution är tjänsten som erbjuder enklare och snabbare hantering av betalning och användaradministration med tillhörande app Rexolution Charge.
Med gemensam kraft möter man behovet av individuell mätning och debitering (IMD) för fastighetsägare på den svenska marknaden.
Upptäck hur vi på Rexel kan hjälpa till mot en mer energismart fastighet.
Ladda både bilens och dina batterier på semestern, ta del av våra tips för en mer avkopplande semester.
Antalet installerade solcellsanläggningar fortsätter att öka. Börja din energiresa med Rexel.
Att få till ett hållbart fastighetsägande handlar inte bara om hur man bygger och förvaltar på ett energieffektivt sätt. Det handlar om att ta ett helhetsansvar för verksamheten ur flera olika aspekter. Med rätt energieffektiva lösningar och installationer går det att komma långt, både för miljö och människa.
Ska du installera en energilösning som solceller, energilager eller elbilsanläggningar? Då vill vi tipsa dig om att du kan få avdrag och bidrag för Grön teknik via Skatteverket. Läs mer om vilka riktlinjer som gäller för just dig eller kontakta oss vid frågor.
Vi på Rexel är experter på belysning och har en lång erfarenhet av smart- och energieffektiv belysning.
Stora industrier står inför en förändring att stötta målen mot en fossilfri framtid. En del i förändringen är att se över transportflottan men också laddning för era anställda och besökare.
System och installationer är i många fall föråldrade och saknar effektiv energianvändning. Upptäck hur vi på Rexel kan hjälpa till mot en mer energismart fastighet.
Hur planerar man bäst för ledigheten om man tänker resa en längre sträcka med sin elbil? Behöver man ta bort snö som hamnat på solpanelerna? Sist men inte minst, vad är det egentligen man kan göra för att minska sin egen elförbrukning?
Att investera i en solenergianläggning tillsammans IMD (Individuell mätning och debitering) kan leda till stora besparingar och en snabbare återbetalningstid.
Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare som installerar solceller i kombination med IMD kan minska sina elkostnader väsentligt. Samtidigt ger man ett viktigt bidrag till energiomställningen – både genom den egna produktionen och genom att minska belastningen på elnäten.
Med rätt belysning bidrar du till en tryggare utomhusmiljö för boende och förbipasserande.
Har du som fastighetsägare eller företag tagit beslut om att installera laddplatser för boende, anställda och-/eller besökare? Då är det läge att fundera på finansiering och betalning.
Ingen har väl missat det enorma intresset för bollsporten padel. Antalet hallar runt om i Sverige öppnar på löpande band. Lofsdalen Fjällanläggningar AB invigde sin padelhall precis före jul 2021. Ägaren berättar att man la extra fokus på att få till en bra belysning för padelspelarna.
Genom kostnadseffektiva val för din fastighet kan du hålla nere priserna när övriga marknaden stiger.
Att erbjuda elbilsladdning bidrar till en framtidssäker boendemiljö och ökar värdet på fastigheten. Det behöver inte vara komplicerat och dyrt att få en laddanläggning på plats.
Ladda bilen är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som företag, bostadsrättsföreningar och organisationer kan få för installation av laddpunkter.
Sedan årsskiftet är det tillåtet att dela energi mellan bostadshus och med det kommer helt nya möjligheter.
Anton Lundholm, vd för Part Construction, blev positivt överraskad när han såg resultatet av den nya belysningen i produktionsanläggningen. Dessutom sparar företaget 70 procent av energikostnaden med den nya armaturen.
Tvekar du fortfarande på om elbilsladdning verkligen är något för din bostadsrättsförening? Sluta med det, snart är det ett måste-ha.
En väl planerad trädgårdsbelysning ger en tryggare och vackrare miljö vare sig man befinner sig utomhus eller inomhus. Här kommer tipsen som hjälper dig att få ett bra resultat.
Är man anställd eller kund på trävaruföretaget Derome behöver man inte ha räckviddsångest. Det finns gott om elbilsladdare på företagets alla byggvaruhus och kontor.
Ett av de mest effektiva sätten för att minska energianvändningen i en fastighet är att göra en belysningsinventering.
Rexel har på senaste tiden upplevt att allt fler fastighetsägare och bostadsrättföreningar ser värdet i att investera i elbilsladdning med en inkluderad betallösning.
Hyresbostäder i Norrköping behövde förbättra centrumbelysningen i ett av sina bostadsområden.
Med modern teknik och intelligent styrning av belysningen gjordes stora besparingar både för plånbok och miljö.
Ny teknik i kombination med fjärrstyrning gör att du enkelt kan spara pengar för din fastighets totala kostnad.
Med energismart belysning kan besparingen öka trots att elpriset stiger.
När IT-företaget GDM i Sundsvall växte och behövde nya och större lokaler passade de på att göra något alldeles extra av sin nya arbetsplats.
Ett skolbygge i Rättvik innebar att träd togs bort. Moderna belysningsstolpar med folierat mönster som liknar träd gjorde att skolgården fick en fin miljö.
Den nya belysningslösningen i Gislaveds IS inomhushall gör alla till vinnare.
Inspireras av Derome och Rexolution samarbete för klimatsmart installation av laddstationer
Tänker du på din fastighet som ett eget energisystem? Ett system där du producerar, lagrar och laddar själv.
Hur kan du som fastighetsägare/förvaltare bemöta den ökande efterfrågan på arbete med energieffektivisering?
Inledande brödtext.
Till Rexolution laddtjänst erbjuder vi ett antal olika laddboxar baserat på anläggningens behov. Senast nytt i vårt sortiment är modellen Copper från Wallbox.
eCarExpo är en årlig mässa som fokuserar på elektrifieringen av fordon. Det är en mötes- och handelsplats för elbilsbranschen men även för techindustrin som förser fordonen med laddning och energiföretagen som förser med elkraft.
EU har lanserat ett initiativ som ska sätta fart på utbyggnaden av solenergi. De vill bland annat göra installation av solenergi obligatoriskt för alla fastigheter senast 2029.
Rickard Liljeros, säljare på Rexel och en av våra experter inom området solenergi presenterar erbjudandet och pratar om aktuella marknadsspaningar.
Philip Miletti, ansvarig e-mobility Rexel presenterar vårt erbjudande inom elbilsladdning till dig som installatör.
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar har ett hektiskt arbete. Elpriser, elbrist och elektrifiering är heta områden. Mellan alla möten och resor fick vi en kort stund för att ställa några frågor om energiteknik.
Plötsligt händer det, det som alla elbilsägare längtat efter: att betala med kort när man laddar bilen längs vägen. Ny överenskommelse gör det möjligt.
Rexel Sverige AB och Ngenic AB har tecknat inköpsavtal och ett Letter of Intent mot bakgrund av att man ser stor potential i ett samarbete.
Ökat antal elbilar sätter press på laddstationer – ladda lokalt med Rexels tjänst Rexolution så minskar behovet av publik laddning.
Med rätt utomhusbelysning skapar du en tryggare och mer säker miljö.
Vi måste stärka Europa med framtidssäker grön teknik och påskynda användningen av förnybara energikällor
Vi stärker vårt Rexolution erbjudande med ytterligare en uppskattad och populär model på marknaden. Från 1 december 2021, ingår CTEK laddboxar i Rexolutions laddtjänst.